Beli roda heavy duty di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAMMER CASTER 500 BPS Heavy Duty Freight Vehicle (Urethane Wheel)
    Mulai

    Rp1.599.900

    HAMMER CASTER 500 BPS Heavy Duty Freight Vehicle (Urethane Wheel)
    atribut:
    • Shape: Universal vehicle
    • Load Classification: Heavy load
    • Wheel Width: 50mm
    • Finishing (Metal Compatibletings): Unichrome plating
    • Mounting Seat A x B: 114x102mm
    • Caster Type: Heavy load plate type freewheel caster
    • Mounting Dimensions X x Y: 88x64mm
    • Mounting Hole Diameter P: 13mm
    • Stopper: None
    • Wheel Type: Single wheel
    • Wheels: Imono wheel thermoset urethane wound wheel radial ball bearing into
  2. HAMMER CASTER Heavy-duty Low Level Caster (540S Series)
    Mulai

    Rp379.900

    HAMMER CASTER Heavy-duty Low Level Caster (540S Series)
    atribut:
    • Allowable Load (daN): 300
    • Allowable Weight (kgf): 306
    • Mounting Hole Diameter P (mm): 8.8
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal fitting surface treatment: Black zinc plated finishing, Wheel: Nylon
    • Mounting Pitch X x Y (mm): 63x63
  3. HAMMER CASTER Low Profile Heavy Duty Caster
    Mulai

    Rp659.900

    HAMMER CASTER Low Profile Heavy Duty Caster
    atribut:
    • Allowable Load (daN): 300
    • Allowable Weight (kgf): 306
    • Mounting Hole Diameter P (mm): 8.8
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Black Zinc Plated Finishing, Wheel: Aluminium Wheels, Thermoset Urethane
    • Mounting Pitch X x Y (mm): 63x63
    • Wheel Width (mm): 40
  4. ALDO Roda PU Heavy Duty
    40%
    Mulai

    Rp159.900

    ALDO Roda PU Heavy Duty
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 5
    • Plate Size (mm): 114x100
    • Hole size (mm): 85x72
  5. Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    Deskripsi:
    Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Solid Content (%): 40-70
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
    • Hardening Time: 16-24Hours
  6. Yuei Caster Low Profile Heavy Duty Caster
    Mulai

    Rp239.900

    Yuei Caster Low Profile Heavy Duty Caster
    Deskripsi:
    -A small size low floor type heavy duty caster designed for heavy weight objects such as large scale machinery and equipment. -Plate Type-With bearing-Low Floor Type-Flexible Type
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Steel
    • Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
  7. YUEI Heavy Duty Caster SUS-H Series
    Mulai

    Rp749.900

    YUEI Heavy Duty Caster SUS-H Series
    atribut:
    • Allowable Load (N): 1200
    • Allowable Load (daN): 120
    • Hardware Material: Stainless steel
    • Mounting Height H (mm): 68
    • Mounting Hole Diameter P (mm): 6.5
    • Mounting Hole Spacing Y (mm): 50
    • Mounting Pitch X (mm): 50
    • Mounting Plate A x B (mm): 64x64
    • Type: Universal
    • Wheel Diameter D (mm): 50
    • Wheel Material: Monomer cast nylon
    • Wheel Width (mm): 25
  8. WESTWARD Wheel
    Mulai

    Rp489.900

    WESTWARD Wheel
    atribut:
    • Item: Wheel
    • Fits Brand: Westward
  9. KRI Cast Iron Polyurethane Medium Duty Caster
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

    KRI Cast Iron Polyurethane Medium Duty Caster
    atribut:
    • Bearing: Ball
    • Hole size (mm): 11
    • Material: Cast Iron Polyurethane
    • Plate Size (mm): 115x100
    • Pole Spacing (mm): 93.6x67 (A); 77.2x76x6 (B)
    • Tread Width (mm): 50
  10. Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet
    Mulai

    Rp9.599.900

    Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet
    Deskripsi:
    7 Drawer Heavy gauge steel, welded and riveted to give an extremely rigid construction. Corrosion resistant powder coated finish. Locking mechanism locks all the closed drawers which have individual safety catches to prevent accidental opening. Four heavy duty castors, two fixed and two swivel which when combined with the heavy-duty side handle enable the user to move it with ease. All drawers have smooth running ball bearing drawer slides and aluminium edged handles. Drawer sizes (W x D x H): 1@ 560 x 390 x 40mm. 4@ 560 x 390 x 65mm. 1@ 560 x 390 x 95mm. 1@ 560 x 390 x 205mm.
    atribut:
    • Product Range: Classic Range
    • Mobility: Cabinets Should Only Ever Be Pushed Using The Side Handle Bar; Roller Cabinets When Loaded Are Not Suitable For Frequent Relocation; Strong Ergonomic Handles
    • Product Type: Roller Cabinet
    • Security: Fully Lockable
    • Number of Drawers: 7
    • Color: Red
    • Drawer Load Capacity (kg): 2 Drawers: 30, 5 Drawers: 20
    • Overall Height (mm): 993
    • Overall Length (mm): 699
    • Overall Width (mm): 458
  11. ALDO Roda PU Heavy Duty Pakai Rem
    Mulai

    Rp269.900

    ALDO Roda PU Heavy Duty Pakai Rem
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 5
    • Plate Size (mm): 114x100
    • Hole size (mm): 85x72
  12. HAMMER CASTER Heavy-duty Low Level Caster (540H Series)
    Mulai

    Rp489.900

    HAMMER CASTER Heavy-duty Low Level Caster (540H Series)
    atribut:
    • Allowable Load (daN): 400
    • Allowable Weight (kgf): 408
    • Mounting Hole Diameter P (mm): 11
    • Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal fitting surface treatment: Black zinc plated finishing, Wheel: Nylon
    • Mounting Pitch X x Y (mm): 78x78
    • Wheel Width (mm): 40
  13. HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup (Roda PU)
    Deskripsi:
    Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Neck Type: rotate
  14. HAMMER CASTER 400S Freely Car (Nylon Integral (B Entering) Wheel)
    Mulai

    Rp379.900

    HAMMER CASTER 400S Freely Car (Nylon Integral (B Entering) Wheel)
    atribut:
    • Shape: Universal vehicle
    • Finishing (Metal Compatibletings): Unichrome plating
    • Caster Type: Plate type freewheel caster
    • Material (Wheel): Nylon integral wheel (with radial ball bearing)
    • Model : 400 S universal vehicle
    • Stopper: None
    • Wheel Type: Single wheel
  15. ENDO CASTER Polyurethane Heavy Duty Caster
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    ENDO CASTER Polyurethane Heavy Duty Caster
    atribut:
    • Bolt Hole Spacing (mm): 120x60 (105x80)
    • Bolt hole Diameter (mm): 13
    • Hardness: 93A
    • Material: Polyurethane
    • Temperature (°C): -30 to 80
    • Top Plate Size (mm): 149x110
  16. MK Heavy-Duty Caster C-2500 Malcon (Wheels Without The Groove)
    Mulai

    Rp539.900

    MK Heavy-Duty Caster C-2500 Malcon (Wheels Without The Groove)
    Deskripsi:
    -For floor use.
    atribut:
    • Wheel Materials: Ductile Caste Iron (FCD-450)
    • Purpose of Use: For floor use.
  17. TRUSCO Connectible Resin Flatbed Trolley Route Van
    Mulai

    Rp559.900

    TRUSCO Connectible Resin Flatbed Trolley Route Van
    Deskripsi:
    It is possible to connect in vertical and horizontal directions.(Horizontal connection is for all purpose caster specification only)
    atribut:
    • Castle Diameter (phi mm): 75
    • Equal Load (kg): 100
    • Height (mm): 115
    • Installation Method: (Caster) Borutoresu Specification
Daftar Harga roda heavy duty Terbaru March 2026
HAMMER CASTER 500 BPS Heavy Duty Freight Vehicle (Urethane Wheel)Rp1.599.900
Jason Heavy Duty Caster with SwivelRp249.900
HAMMER CASTER Heavy-duty Low Level Caster (540S Series)Rp379.900
YODONO Heavy-Duty Press CasterRp249.900
HAMMER CASTER Low Profile Heavy Duty CasterRp659.900
ALDO Roda PU Heavy DutyRp159.900
Avian Cat Kayu dan Besi 0.9LRp91.900
Yuei Caster Low Profile Heavy Duty CasterRp239.900
YUEI Heavy Duty Caster SUS-H SeriesRp749.900
WESTWARD WheelRp489.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)